Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQG1-P PA Ø13mm PG13,5 Polyamid (PA) IP66 ger Gew 10mm RQG1-P,AD13,0-PG13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERSCHRAUBUNG PG13,5
VERSCHRAUBUNG PG13,5
Artikel-Nr.:
     262-D789G91
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020063206
EAN/GTIN:
     4025113173522
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQG1-P PA Ø13mm PG13,5 Polyamid (PA) IP66 ger Gew 10mm RQG1-P,AD13,0-PG13,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
23 mm mm
Gesamtlänge:
35 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
13 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,6464*
€ 2,2064*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,6513*
€ 2,2113*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 1,83624*
€ 2,44624*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,8485*
€ 2,4585*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 1,9018*
€ 2,5318*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,44624*
€ 2,91103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28624*
€ 2,72063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17624*
€ 2,58973
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83624*
€ 2,18513
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 61,156* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201010
ab € 1,2251*
Zubehör
Flexa
10233202010
ab € 1,2182*
Zubehör
Flexa
10233209010
ab € 1,0382*
Zubehör
Flexa
10254202010
ab € 2,0182*
Zubehör
Flexa
10261201010
ab € 0,9376*
Zubehör
Flexa
10267202610
ab € 0,2931*
Zubehör
Flexa
10261202010
ab € 0,9376*
Zubehör
Flexa
10232201010
ab € 1,0382*
Zubehör
Flexa
10237202010
ab € 1,5872*
Zubehör
Flexa
10231002010
ab € 0,6182*
Zubehör
Flexa
10261242010
ab € 51,23*
Zubehör
Flexa
10261209010
ab € 46,41*
Zubehör
Flexa
1 0267 202 010
ab € 0,7791*
Zubehör
Flexa
1 0289 902 010
ab € 88,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.