Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, Polyamid, schwa


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, Polyamid, schwa
Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, Polyamid, schwa
Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, Polyamid, schwa
Artikel-Nr.:
     4502-91F3892
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0233 202 010
EAN/GTIN:
     4025113105417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Vollkunststoff-Schutzschläuche aus Polyamid Serie ROHRflex PA 6 Typ Flexa 0233.201. Geprüft nach EN/IEC 61386-23, ölbeständig (bis +80 °C), luft- und flüssigkeitsdicht, halogen-, silikon- und cadmiumfrei, benzinbeständig, flammwidrig nach UL 94 V-0, selbstverlöschend, UV-beständig (schwarz); Aufbau: innen und außen gewellt, Material: Polyamid (PA), Farbe: schwarz oder grau, Temperaturbereich: –40 bis +115 °C, Zulassungen: VDE, UL, KEMA u.a. Technische Merkmale (Typ, Innendurchmesser (Id), Außendurchmesser (Ad), Biegeradius (Br), Farbe): 0233.202.010, Id 10, Ad 13, Br 20 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
13 mm
Biegeradius:
20 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
10 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
115 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,2182*
€ 1,5282*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,2243*
€ 1,5443*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,235*
€ 1,555*
50
Frei Haus
ab € 1,2424*
€ 1,5624*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,51*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055212
ab € 1,36*
Zubehör
Flexa
15109013216
ab € 3,52*
Zubehör
Flexa
15020055012
ab € 1,3678*
Zubehör
Flexa
15020055214
ab € 1,3682*
Zubehör
Flexa
15020055014
ab € 1,3682*
Zubehör
Flexa
15020063204
ab € 1,48*
Zubehör
Flexa
15020063206
ab € 1,6564*
Zubehör
Flexa
15020062201
ab € 1,35*
Zubehör
Flexa
15020049209
ab € 1,3682*
Zubehör
Flexa
15020062209
ab € 2,141*
Zubehör
Flexa
15109013016
ab € 4,1255*
Zubehör
Flexa
15109054063
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.