Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQGZ1-M PA Ø54,5mm Polyamid (PA) M63x1,5 IP66 ger Gew RQGZ1-M,AD54,5-M63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Schlauchverschraubung, M63, Kunststoff, IP66, grau, (L) 139 mm
Kunststoff-Schlauchverschraubung, M63, Kunststoff, IP66, grau, (L) 139 mm
Kunststoff-Schlauchverschraubung, M63, Kunststoff, IP66, grau, (L) 139 mm
Artikel-Nr.:
     262-D801D63
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15109054063
EAN/GTIN:
     4025113197979
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQGZ1-M PA Ø54,5mm Polyamid (PA) M63x1,5 IP66 ger Gew RQGZ1-M,AD54,5-M63
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
68 mm mm
Gesamtlänge:
116.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5 | M63x1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
18.5 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
64 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
44 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
54.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,76*
€ 20,50*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 16,883*
€ 20,563*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 18,76047*
€ 22,87047*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 18,9658*
€ 23,0158*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 19,4221*
€ 23,6821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,87047*
€ 27,21586
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72047*
€ 25,84736
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76047*
€ 22,32496
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 228,7047* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233202010
ab € 1,2182*
Zubehör
Flexa
10233209048
ab € 8,34*
Zubehör
Flexa
10254202048
ab € 11,5225*
Zubehör
Flexa
10267202048
ab € 3,9702*
Zubehör
Flexa
10261232048
ab € 6,39*
Zubehör
Flexa
10267232048
ab € 5,54*
Zubehör
Flexa
10237232048
ab € 13,45*
Zubehör
Flexa
10261202048
ab € 7,51*
Zubehör
Flexa
10233201048
ab € 9,93*
Zubehör
Flexa
10232201048
ab € 8,3565*
Zubehör
Flexa
10233202048
ab € 9,86*
Zubehör
Flexa
10237202048
ab € 13,56*
Zubehör
Flexa
10289932048
ab € 351,83*
Zubehör
Flexa
10231002048
ab € 5,53*
Zubehör
Flexa
10261231048
ab € 187,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.