Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 29 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 65 mm, Polyamid, gra


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 29 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 65 mm, Polyamid, gra
Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 29 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 65 mm, Polyamid, gra
Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 29 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 65 mm, Polyamid, gra
Artikel-Nr.:
     4502-91F3887
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0233 201 029
EAN/GTIN:
     4025113105370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Vollkunststoff-Schutzschläuche aus Polyamid Serie ROHRflex PA 6 Typ Flexa 0233.201. Geprüft nach EN/IEC 61386-23, ölbeständig (bis +80 °C), luft- und flüssigkeitsdicht, halogen-, silikon- und cadmiumfrei, benzinbeständig, flammwidrig nach UL 94 V-0, selbstverlöschend, UV-beständig (schwarz); Aufbau: innen und außen gewellt, Material: Polyamid (PA), Farbe: schwarz oder grau, Temperaturbereich: –40 bis +115 °C, Zulassungen: VDE, UL, KEMA u.a. Technische Merkmale (Typ, Innendurchmesser (Id), Außendurchmesser (Ad), Biegeradius (Br), Farbe): 0233.201.029, Id 29, Ad 34,5, Br 65 mm, grau
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
34.5 mm
Biegeradius:
65 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
29 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
115 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 4,89*
€ 5,63*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,9271*
€ 5,6471*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,01*
€ 5,73*
25
Frei Haus
ab € 5,1208*
€ 5,8508*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 7,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 7,46*
€ 8,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,43*
€ 8,84
pro Meter
ab 125 Meter
€ 7,28*
€ 8,66
pro Meter
ab 250 Meter
€ 7,12*
€ 8,47
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 6,57*
€ 7,82
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,57* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 186,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055232
ab € 3,24*
Zubehör
Flexa
15020055236
ab € 3,21*
Zubehör
Flexa
15109034240
ab € 7,75*
Zubehör
Flexa
15010340025
ab € 10,26994*
Zubehör
Flexa
15010140021
ab € 11,18087*
Zubehör
Flexa
15020055032
ab € 3,2364*
Zubehör
Flexa
15020055036
ab € 3,2464*
Zubehör
Flexa
15020049229
ab € 3,14*
Zubehör
Flexa
15020049029
ab € 80,49*
Zubehör
Flexa
15109034040
ab € 7,751*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.