Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch AD34,5mm parallelgewellt ölbeständ. grau 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2130043
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     ROHRFLEX-PA6-AD34,5-25M/GR
EAN/GTIN:
     4025113105370
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6, V0 (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K,; Standard, für nahezu alle Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2; UR-File-no E86359 / GGVSEB /; Lloyds Register of Shipping / DNV / EN 45545 (HL3) /; NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / UNI CEI 11170 / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: grau, Außendurchmesser: 34,5 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 29 mm, Druckfestigkeit: 125 N, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Brandschutz nach UL 94: V0, Biegeradius, statisch: 65 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: true, Zulassung nach CSA: true, Werkstoff: Polyamid 6, Zugfestigkeit: 250 N, Zulassung nach LUL/British Standard: true, Zulassung nach Lloyd's Register TA: true, Zulassung nach UTAC: false, Nenndurchmesser: 34,5 mm, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: true, Zulassung nach NF F 16-101: true, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 120 mm, Zulassung nach DIN 5510: true, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: true Innen / Außen-Ø (mm): 29,0x34,5 VPE: 25 m AD: 34,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ROHRFLEX-PA6-AD34,5-25M/GR
Ident Code:
10233201029
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 4,88*
€ 5,65*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,9371*
€ 5,6671*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 5,75*
25
Frei Haus
ab € 5,0808*
€ 5,8608*
3 Tage
171
25
€ 5,80*
ab € 5,34*
€ 6,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 5,6671*
€ 6,74385
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,5871*
€ 6,64865
pro Meter
ab 125 Meter
€ 5,4471*
€ 6,48205
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,3471*
€ 6,36305
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 4,9371*
€ 5,87515
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,9371* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 141,6775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055232
ab € 3,23*
Zubehör
Flexa
15020055236
ab € 3,21*
Zubehör
Flexa
15109034240
ab € 7,71*
Zubehör
Flexa
15010340025
ab € 10,24994*
Zubehör
Flexa
15010140021
ab € 11,29494*
Zubehör
Flexa
15020055032
ab € 3,2364*
Zubehör
Flexa
15020055036
ab € 3,2364*
Zubehör
Flexa
15020049229
ab € 3,14*
Zubehör
Flexa
15020049029
ab € 80,53*
Zubehör
Flexa
15109034040
ab € 7,761*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.