Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD34,5gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95083771
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233201029
EAN/GTIN:
     4025113105370
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD34,5gr

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6, V0 (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K, 
Standard, für nahezu alle Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 
UR-File-no E86359 / GGVSEB / 
Lloyds Register of Shipping / DNV / EN 45545 (HL3) / 
NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / UNI CEI 11170 / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34,5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Außendurchmesser:
34,5 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Wellschutzschlauch, Schutzschlauch, Kunststoff-Wellschlauch, Kunststoffschlauch, Kabelschutzrohr
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 4,88*
€ 5,65*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,9371*
€ 5,6671*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 5,75*
25
Frei Haus
ab € 5,0808*
€ 5,8608*
2 Tage
171
25
€ 5,80*
ab € 5,34*
€ 6,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Meter
ab 125 Meter
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 141,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055232
ab € 3,23*
Zubehör
Flexa
15020055236
ab € 3,21*
Zubehör
Flexa
15109034240
ab € 7,71*
Zubehör
Flexa
15010340025
ab € 10,24994*
Zubehör
Flexa
15010140021
ab € 11,29494*
Zubehör
Flexa
15020055032
ab € 3,2364*
Zubehör
Flexa
15020055036
ab € 3,2364*
Zubehör
Flexa
15020049229
ab € 3,14*
Zubehör
Flexa
15020049029
ab € 80,53*
Zubehör
Flexa
15109034040
ab € 7,761*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.