Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel, Europa, C13-Dose, gerade, H05VV-F3X1,00mm², schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzkabel, Europa, C13-Dose, gerade, H05VV-F3X1,00mm², schwarz, 2 m
Netzkabel, Europa, C13-Dose, gerade, H05VV-F3X1,00mm², schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     4502-88F945
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-133-809
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
cee-stecker 10a
Netzanschlussleitung, 3-133-809, SCHURTER Übersicht Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C13 und V-Lock Verriegelungssystem, IP54.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
C13-Dose, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3X1,00mm²
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
CEE (7) VII
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, cee-stecker 125v, Kabel, Leitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
40
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 14,42*
1 Tag
38
1
€ 14,99*
ab € 9,94*
€ 16,91*
1 Tag
36
1
€ 5,95*
ab € 11,84*
€ 19,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 400 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 576,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.