Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Netzkabel, DE/FR Typ F/E (CEE 7/7) Stecker - IEC 60320 C13, 2m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387758
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-133-809
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
cee-stecker 10a
AC-Netzkabel, Typ=3-133-809, Länge=2 m, Nennspannung max.=125 V, Nennstrom=10 A, Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Ummantelung=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=DE/FR Typ F/E (CEE 7/7) Stecker, Steckverbinder B=IEC 60320 C13, Konformität mit Normen=-999
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, cee-stecker 125v, AC-Netzkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 14,42*
1 Tag
38
1
€ 14,99*
ab € 9,94*
€ 16,91*
Lager 115
36
1
€ 5,95*
ab € 11,84*
€ 19,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.