Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-133-809 KABEL, EU, IEC C13/FR. ENDE, 2M, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4071878
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-133-809
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
cee-stecker 10a
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13) auf freies Ende
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: cee stecker, cee-stecker 125v, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, SCHURTER, 3-133-809, 4071878, 407-1878
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 11,93*
    € 14,69*
    Lager 139
    38
    1
    € 14,99*
    ab € 9,94*
    € 16,91*
    1 Tag
    36
    1
    € 5,95*
    ab € 11,84*
    € 19,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,70*
    € 19,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,35*
    € 15,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.