Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste, 9 x Steckereinsätze Schweizer Ausführung , 19-Zoll, mit Schal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste, 9 x Steckereinsätze Schweizer Ausführung , 19-Zoll, mit Schal
Steckdosenleiste, 9 x Steckereinsätze Schweizer Ausführung , 19-Zoll, mit Schal
Artikel-Nr.:
     4502-85H6458
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60110-454
EAN/GTIN:
     4036088048494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit Schweizer Steckdosen integriert werden.
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Ja
Anzahl der Steckdosen:
9
Farbe:
grau
Kabellänge:
2 m
Länge:
438.5 mm
Master-Slave:
Ja
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
44 mm
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.887 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, schroff steckdosenleiste 9-fach, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste schroff, Haustechnik, Stromverteiler, Vielfachsteckdosenleiste, Schaltschranksteckdosenleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 71,64*
€ 92,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 72,58*
€ 93,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21190-435
ab € 13,19*
Zubehör
Schroff
21101-809
ab € 24,44*
Zubehör
Schroff
20110-068
ab € 7,30*
Zubehör
nVent
21101-810
ab € 34,40*
Zubehör
Schroff
21190-095
ab € 3,04*
Zubehör
Schroff
23130010
ab € 23,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.