Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste, UTE, 8 Steckereinsätze, 19 Zoll,mit Transientenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste, UTE, 8 Steckereinsätze, 19 Zoll,mit Transientenschutz
Steckdosenleiste, UTE, 8 Steckereinsätze, 19 Zoll,mit Transientenschutz
Artikel-Nr.:
     4502-85H6390
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60110-227
EAN/GTIN:
     4036088046896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein Schrank mit UTE-Ausgängen integriert werden.
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
8
Breite:
43.7 mm
Farbe:
grau
Kabellänge:
2 m
Länge:
438.5 mm
Master-Slave:
Ja
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
44 mm
Überspannungsschutz:
Ja
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.904 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste schroff, 19 zoll steckdosenleiste, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Schaltschranksteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,10*
€ 170,07*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 137,22*
€ 172,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21190-435
ab € 13,26*
Zubehör
Schroff
21101-809
ab € 24,24*
Zubehör
Schroff
20110-068
ab € 7,30*
Zubehör
nVent
21101-810
ab € 34,44*
Zubehör
Schroff
21190-095
ab € 3,05*
Zubehör
Schroff
23130010
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.