Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO-Seitenwand Typ H, für Textildichtung, mit Grifflöcher, 6 HE, 355 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
EuropacPRO-Seitenwand Typ H, für Textildichtung, mit Grifflöcher, 6 HE, 355 mm
EuropacPRO-Seitenwand Typ H, für Textildichtung, mit Grifflöcher, 6 HE, 355 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H3977
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24566-451
EAN/GTIN:
     4036088072451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank schroff
Seitenwand, Typ H, mit Grifflöchern, getoxt mit 19-Zoll Winkel für Textildichtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Höhe:
265.9 mm
Länge:
355 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.343 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,76*
€ 62,21*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,33*
€ 69,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,79*
€ 83,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 68,63*
€ 81,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,77*
€ 78,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,56*
€ 75,64
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 62,47*
€ 74,34
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 53,33*
€ 63,46
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 26,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101855
ab € 15,21*
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 7,30*
Zubehör
nVent
24560-480
ab € 11,53*
Zubehör
nVent
34562-884
ab € 2,77*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,74*
Zubehör
nVent
20848-189
ab € 31,56*
Zubehör
nVent
20848-604
ab € 40,07*
Zubehör
Schroff
34563-028
ab € 29,79*
Zubehör
Schroff
10501-008
ab € 12,11*
Zubehör
Schroff
10501-022
ab € 122,28*
Zubehör
Schroff
10501-029
ab € 12,41*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 37,00*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 53,93*
Zubehör
Schroff
24564-499
ab € 9,42*
Zubehör
Schroff
34561-084
ab € 4,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.