Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontgriff, einteilig, Breite 12,2 mm, schwarz eloxiert, 249 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontgriff, einteilig, Breite 12,2 mm, schwarz eloxiert, 249 mm
Frontgriff, einteilig, Breite 12,2 mm, schwarz eloxiert, 249 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H0180
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10501-029
EAN/GTIN:
     4036088203541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff schroff
Der Griff kann an einem Baugruppenträger oder einer 19''-Frontplatte montiert werden. Die Griffe werden von der Rückseite verschraubt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontgriff
Breite:
12.2 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
249 mm
Länge:
40 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.094 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
10501-008
ab € 11,87*
Zubehör
Schroff
10501-022
ab € 121,25*
Zubehör
Schroff
24560182
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.