Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rackpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6683944
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     20848-189
EAN/GTIN:
     4036088055065
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte alu
Schroff - Rackpaneel - Vorderseite - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rackpaneel
Standort
Vorderseite
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Breite
42.64 cm
Tiefe
0.25 cm
Höhe
26.18 cm
Oberfläche
Eloxiert, leitfähiger Stoff
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,09*
Zubehör
Schroff
21101855
ab € 15,21*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,90*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0848*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,10*
Zubehör
Schroff
21102855
ab € 18,19*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,05*
Zubehör
Schroff
21101849
ab € 143,03*
Zubehör
Schroff
21101850
ab € 150,93*
Zubehör
Schroff
21101847
ab € 83,23*
Zubehör
Schroff
21101848
ab € 87,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.