Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO-Seitenwand Typ H, für Textildichtung, mit Grifflöcher, 6 HE, 235 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
EuropacPRO-Seitenwand Typ H, für Textildichtung, mit Grifflöcher, 6 HE, 235 mm
EuropacPRO-Seitenwand Typ H, für Textildichtung, mit Grifflöcher, 6 HE, 235 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H3975
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24566-447
EAN/GTIN:
     4036088072437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
Seitenwand, Typ H, mit Grifflöchern, getoxt mit 19-Zoll Winkel für Textildichtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Höhe:
265.9 mm
Länge:
235 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.947 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 38,13*
€ 50,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 57,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 57,66*
€ 68,62
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 56,30*
€ 67,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 53,97*
€ 64,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 51,58*
€ 61,38
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 51,11*
€ 60,82
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,11*
€ 51,30
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 21,555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101855
ab € 15,21*
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 7,30*
Zubehör
nVent
24560-480
ab € 11,53*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,74*
Zubehör
nVent
20848-189
ab € 31,56*
Zubehör
nVent
20848-604
ab € 40,07*
Zubehör
Schroff
24560-078
ab € 24,86*
Zubehör
Schroff
24560-079
ab € 26,39*
Zubehör
Schroff
10501-008
ab € 12,11*
Zubehör
Schroff
10501-022
ab € 122,28*
Zubehör
Schroff
10501-029
ab € 12,41*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 37,00*
Zubehör
Schroff
24564-499
ab € 9,42*
Zubehör
Schroff
34561-084
ab € 4,94*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 6,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.