Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 38 x 119 mm, 162 m³/h, 37 dB, SCHROFF, 23130-165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 38 x 119 mm, 162 m³/h, 37 dB, SCHROFF, 23130-165
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 38 x 119 mm, 162 m³/h, 37 dB, SCHROFF, 23130-165
Artikel-Nr.:
     4502-85H3535
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-165
EAN/GTIN:
     4036088153501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Dächer mit Lüftern sind kompakte aktive Kühleinheiten, die keinen Platz im Schrank verbrauchen. Der Varistar-Lüfter fürs Dach erfüllt hohe Anforderungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dachlüfter
Breite:
119 mm
Höhe:
38 mm
Leistungsaufnahme:
15 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
37 dB
Tiefe:
119 mm
Volumenstrom:
162 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.66 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Dachlüfter, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, axial gebläse 230v, dachlüfter, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 54,48*
€ 70,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 55,19*
€ 71,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21130400
ab € 323,60*
Zubehör
Schroff
21130401
ab € 335,89*
Zubehör
Schroff
21130402
ab € 335,45*
Zubehör
Schroff
21130403
ab € 358,99*
Zubehör
Schroff
23130395
ab € 334,82*
Zubehör
Schroff
23130396
ab € 344,56*
Zubehör
Schroff
23130397
ab € 334,90*
Zubehör
Schroff
23130398
ab € 379,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.