Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Dach für Lüfter IP 22 - DACH BELUEFT. 800B 600T IP22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Dach für Lüfter IP 22 - DACH BELUEFT. 800B 600T IP22
SCHROFF Dach für Lüfter IP 22 - DACH BELUEFT. 800B 600T IP22
SCHROFF Dach für Lüfter IP 22 - DACH BELUEFT. 800B 600T IP22
SCHROFF Dach für Lüfter IP 22 - DACH BELUEFT. 800B 600T IP22
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3638
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Lüfter-Abdeckblech, Varistar, Deckplatte mit 3 Lüftern, erweiterbar auf 6 Lüfter, RAL 7021, 800 B 600 T

TOP COVER VENT.800W600D IP22

Dach angehoben mit Lüfterblech, RAL 7021 - 3 Lüfter montiert (maximal: 6 Lüfter) - IP 22

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Paketgewicht:
13 kg
Bruttogewicht:
13
Weitere Suchbegriffe: COVER, IP22, TOP, 21130402, VENT.800W600D, TOP COVER VENT.800W600D IP22, 21130-402
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 335,92*
€ 386,82*
Frei Haus
ab € 341,88*
€ 391,70*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,82*
€ 460,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,06*
€ 455,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,71*
€ 436,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,96*
€ 421,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,92*
€ 399,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130090
ab € 33,94*
Zubehör
Schroff
23130165
ab € 54,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.