Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Lüfterdach EMC für 6 Lüfter - LUEFTERDACH 600B 600T EMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Lüfterdach EMC für 6 Lüfter - LUEFTERDACH 600B 600T EMC
SCHROFF Lüfterdach EMC für 6 Lüfter - LUEFTERDACH 600B 600T EMC
SCHROFF Lüfterdach EMC für 6 Lüfter - LUEFTERDACH 600B 600T EMC
SCHROFF Lüfterdach EMC für 6 Lüfter - LUEFTERDACH 600B 600T EMC
SCHROFF Lüfterdach EMC für 6 Lüfter - LUEFTERDACH 600B 600T EMC
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5032
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130395
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Angehobenes Varistar-Abdeckblech, EMV, mit Lüftern, 600 B 600 T

TOP COVER VENT.600W 600D EMC

Schirmdämpfung 50 db bei 1 GHz - 3 Lüfter eingebaut und anschlussfertig verkabelt

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Paketgewicht:
12.26 kg
Bruttogewicht:
12,26
Weitere Suchbegriffe: COVER, VENT.600W, 23130395, TOP, TOP COVER VENT.600W 600D EMC, 23130-395, 600D, EMC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 332,75*
€ 382,27*
Frei Haus
ab € 337,74*
€ 387,10*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,27*
€ 454,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,43*
€ 446,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,24*
€ 435,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,67*
€ 428,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,75*
€ 395,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.