Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käfigmutter, M6, Stahl, 21120-132


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Käfigmutter, M6, Stahl, 21120-132
Käfigmutter, M6, Stahl, 21120-132
Artikel-Nr.:
     4502-85H1694
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21120-132
EAN/GTIN:
     4036088111334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Clip-Mutter
Käfigmutter
Packung mit 100 Stück, Käfigmuttern erlauben die Auswahl verschiedener Schrauben- und Muttergrößen und sind im Gegensatz zu Löchern mit vorgeschnittenen Gewinden leicht austauschbar. Die Käfigmuttern lassen sich hervorragend an dünnen oder weichen Werkstoffen verwenden, in die kein Gewinde geschnitten werden kann.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Käfigmutter
Gewindeantrieb:
Vierkant
Gewindegröße:
M6
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.508 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: käfigmutter m6 schroff, clip-mutter m6, clip mutter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Muttern, Gleitmutter, Schiebemutter, Kastenmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,74*
€ 188,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 156,23*
€ 190,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 190,63*
€ 226,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 188,38*
€ 224,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 183,19*
€ 218,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 173,44*
€ 206,39
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 156,23*
€ 185,91
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 1,5623* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100-650
ab € 16,06*
Zubehör
Schroff
21120-203
ab € 37,35*
Zubehör
Schroff
21120-201
ab € 37,45*
Zubehör
Schroff
21101-173
ab € 6,66*
Zubehör
Schroff
21100022
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.