Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Linsenschraube M6, verzinkt - NTS LINSENSCHRAUB.M6X16 100S


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Linsenschraube M6, verzinkt - NTS LINSENSCHRAUB.M6X16 100S
SCHROFF Linsenschraube M6, verzinkt - NTS LINSENSCHRAUB.M6X16 100S
SCHROFF Linsenschraube M6, verzinkt - NTS LINSENSCHRAUB.M6X16 100S
SCHROFF Linsenschraube M6, verzinkt - NTS LINSENSCHRAUB.M6X16 100S
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2867
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100022
EAN/GTIN:
     4036088110825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Linsenkopfschraube

Flachkopfschraube, Pozidrive, M6 x 16, St, verzinkt, 100 Stück

SCREW POSIPAN M6X16 ZN(100X)

Befestigungsmaterial zum Einbau von 19"-Komponenten

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.588 kg
Bruttogewicht:
0,588
Weitere Suchbegriffe: Linsenschraube, linsenkopfschrauben m6x16, linsenkopfschraube m6, linsenkopfschraube, SCREW POSIPAN M6X16 ZN(100X), 21100022, POSIPAN, M6X16, pozidrive, SCREW, Kreuzschlitz, 21100-022, ZN100X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 6,90*
ab € 6,44*
€ 8,83*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 9,18*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,18*
€ 10,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9,10*
€ 10,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,71*
€ 10,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,34*
€ 9,92
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,04*
€ 9,57
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,35*
€ 7,56
pro Satz
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21120-131
ab € 18,49*
Zubehör
Schroff
21101-173
ab € 6,66*
Zubehör
Schroff
21120132
ab € 154,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.