Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube, M6, 16mm, verzinkter Stahl, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11089920
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100-650
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Becherschraube
Flachkopfschraube, Typ=21100-650, Länge=16 mm, Material=verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
551 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155290
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 16,40*
€ 22,05*
1
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 22,15*
Lager 115
54
1
Frei Haus
ab € 27,15*
€ 39,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,12*
€ 46,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,37*
€ 45,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,18*
€ 39,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,50*
€ 38,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,42*
€ 37,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,15*
€ 32,31
pro Paket
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21120-131
ab € 18,56*
Zubehör
Schroff
21101-173
ab € 6,68*
Zubehör
Schroff
21120132
ab € 153,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.