Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19'' Lüftereinheit, 1 HE, mit Frontschalter, 3 Lüfter, 115 VAC


Menge:  Satz  
Produktinformationen
19'' Lüftereinheit, 1 HE, mit Frontschalter, 3 Lüfter, 115 VAC
19'' Lüftereinheit, 1 HE, mit Frontschalter, 3 Lüfter, 115 VAC
Artikel-Nr.:
     4502-85H0229
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10713-110
EAN/GTIN:
     4036088113918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Frontseitiger, beleuchteter Netzschalter bei AC-Geräten, gekoppelt mit zusätzlichem, rückseitigen Netzspannungsausgang; mechanische Zugentlastung für das Netzein- und Netzausgangskabel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lüftereinheit
Breite:
483 mm
Höhe:
43.5 mm
Länge:
193 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
1 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.36 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, axiallüfter 115 vac, 19 zoll belüftungseinheit, lüftereinschub schroff, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 221,11*
€ 269,27*
Frei Haus
ab € 221,34*
€ 269,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 269,27*
€ 320,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 263,10*
€ 313,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 252,38*
€ 300,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 242,74*
€ 288,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 221,11*
€ 263,12
pro Satz
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 73,70334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60103-131
ab € 8,07*
Zubehör
Schroff
10713-140
ab € 58,40*
Zubehör
Schroff
10713-146
ab € 58,42*
Zubehör
Schroff
60197-053
ab € 6,09*
Zubehör
Schroff
60103-137
ab € 10,58*
Zubehör
Schroff
10713142
ab € 62,60*
Zubehör
Schroff
10713144
ab € 62,51*
Zubehör
Schroff
20713244
ab € 38,93*
Zubehör
Schroff
10713148
ab € 58,59*
Zubehör
Schroff
10713150
ab € 58,52*
Zubehör
Schroff
60103141
ab € 8,84*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,402*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.