| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30326149 Herst.-Nr.: 60103-137 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Netzkabel, Typ=60103-137, Länge=2.5 m, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Ummantelung=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=UK-Stecker Typ G (BS1363), Steckverbinder B=IEC 60320 C13, Konformität mit Normen=-999 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,60* | € 14,99* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 10,74* | € 15,03* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,03* | € 27,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|