Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF LUFTABLEIT 1HE 1REIH.RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF LUFTABLEIT 1HE 1REIH.RAL9006
SCHROFF LUFTABLEIT 1HE 1REIH.RAL9006
SCHROFF LUFTABLEIT 1HE 1REIH.RAL9006
SCHROFF LUFTABLEIT 1HE 1REIH.RAL9006
Artikel-Nr.:
     337-26.15.0845
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10713150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub

1 HE Luftleitblech für 19" Lüftereinschub, 3 Lüfter, geschlossene Front, 193 mm tief, RAL 9006

AIR GUIDE REAR 1U 1ROW 9006

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Lüfter
Farbe:
RAL 9006 Weißaluminium
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
440 mm
Paketgewicht:
1.178 kg
Bruttogewicht:
1,178
Weitere Suchbegriffe: 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, lüftereinschub schroff, 19 zoll belüftungseinheit, AIR, 10713150, AIR GUIDE REAR 1U 1ROW 9006, 9006, 1U, 10713-150, GUIDE, 1ROW, REAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,49*
€ 75,44*
Lager 337
Frei Haus
ab € 58,49*
€ 75,44*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60713169
ab € 25,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.