|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P8976 Herst.-Nr.: AC2900 EAN/GTIN: 4021179004954 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Passiver Spannungsverteiler, AC2900, IFM electronic Passiver Spannungsverteiler. Speziell für den Einsatz im Nassbereich in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Features * Hygienegerechtes Design ohne Ecken und Kanten * Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln * Für den Einsatz in Hygiene- und Nassbereichen in der Lebensmittelindustrie Weitere Informationen:  |  | Bus Eingang: | M12 (A-kodiert) | IO Ports: | 8 x M12 (5 polig) | Leistungsanschluss: | M12 | Protokoll: | AS-Interface | Schutzart (IP): | IP68/IP69K | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.6135 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 162,70* | € 181,10* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 166,27* | € 186,76* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 167,70* | € 190,10* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 174,78* | € 194,48* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 237,88* | € 260,11* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|