Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-i-ProcessLine-Verteiler 8-fach-Verteiler AC2900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-50059562
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC2900
EAN/GTIN:
     4021179004954
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

AS-i-ProcessLine-Verteiler 8-fach-Verteiler AC2900

Bussystem AS-Interface, Passiver AS-i-ProcessLine-Verteiler, 8-fach-Verteiler, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC (AS-i) Steckbuchsen M12x1, über VA-Verteiler E70354, Schutzart IP 69K , V4A, Werkstoff Gehäuse: V4A Polycarbonat
Weitere Informationen:
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
M12
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
1
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Bemessungsspannung:
31,6 V
Betriebsspannung:
26,5..31,6 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
4 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 162,78*
€ 180,98*
€ 4,98*
ab € 167,14*
€ 186,63*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 166,83*
€ 189,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 173,83*
€ 194,35*
Frei Haus
ab € 176,41*
€ 202,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,82*
€ 223,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.