|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-50059562 Herst.-Nr.: AC2900 EAN/GTIN: 4021179004954 |
| |
|
|  |  |
 | AS-i-ProcessLine-Verteiler 8-fach-Verteiler AC2900 Bussystem AS-Interface, Passiver AS-i-ProcessLine-Verteiler, 8-fach-Verteiler, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC (AS-i) Steckbuchsen M12x1, über VA-Verteiler E70354, Schutzart IP 69K , V4A, Werkstoff Gehäuse: V4A Polycarbonat Weitere Informationen:  |  | Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung: | M12 | Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 8 | Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: | 1 | Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: | M12 | Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 5 | Bemessungsspannung: | 31,6 V | Betriebsspannung: | 26,5..31,6 V | Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: | 4 A | Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel: | 4 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 162,78* | € 180,98* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 167,14* | € 186,63* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 166,83* | € 189,97* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 173,83* | € 194,35* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 176,41* | € 202,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|