Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgerät, (L x B x H) 90 x 60 x 110 mm, 06000.0-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizgerät, (L x B x H) 90 x 60 x 110 mm, 06000.0-00
Heizgerät, (L x B x H) 90 x 60 x 110 mm, 06000.0-00
Artikel-Nr.:
     4502-80H7820
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     06000.0-00
EAN/GTIN:
     4099889578133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Schaltschrank-Heizgeräte Typ Stego CS 060. Kompaktes Halbleiter-Heizgerät für DIN-Schienenmontage, zur Temperierung von Schränken und Gehäusen, mit Eigenkonvektion, niedriger Oberflächentemperatur, schutzisoliert; Betriebsspannung: 120 bis 240 V AC/DC, Heizelement: Kaltleiter (PTC), temperaturbegrenzend, Gehäuse: Kunststoff, UL 94 V-0, Schutzart: IP 20, Einsatztemperatur: - 45 bis +70 ° C. Zulassungen: VDE, cULus, EAC. Technische Merkmale (Typ, Heizleistung, Luftaustrittstemperatur, Einschaltstrom, Maße): 06000.0-00, 50 W, +86 °C, 2,5 A, 110 x 60 x 90 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizung
Breite:
60 mm
Höhe:
110 mm
Länge:
90 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.292 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 50w, gehäuseheizung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 35,87*
€ 52,34*
€ 5,90*
ab € 32,45*
€ 52,36*
€ 8,95*
ab € 43,91*
€ 74,86*
1 Tag
481
€ 14,99*
ab € 47,93*
€ 75,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.