Schaltschrank-Heizgerät Typ Stego CSF 060 Kompaktes Halbleiter-Heizgerät mit integriertem Fix-Thermostat, für DIN-Schienenmontage, zur Temperierung von Schränken und Gehäusen, mit Eigenkonvektion, ...
Schaltschrank-Heizgeräte Typ Stego CS 060. Kompaktes Halbleiter-Heizgerät für DIN-Schienenmontage, zur Temperierung von Schränken und Gehäusen, mit Eigenkonvektion, niedriger Oberflächentemperatur,...
Schaltschrank-Heizgeräte Typ Stego CSF 060 Kompaktes Halbleiter-Heizgerät mit integriertem Fix-Thermostat, für DIN-Schienenmontage, zur Temperierung von Schränken und Gehäusen, mit Eigenkonvektion,...
Flachheizgerät, 06100.9-00, STEGO Die flache Heizung wird verwendet, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung innerhalb von Gehäusen und Schränken mit elektrischen/elektronischen Komponenten zu ge...
Schaltschrankheizung, 06500.0-00, STEGO Kompakte Loop-Heizung zum Beheizen von Gehäusen mit elektrischen und elektronischen Einbauten. Die Bauart der Heizung bewirkt eine gute Eigenkonvektion wodur...
Schaltschrankheizung, 06520.0-00, STEGO Kompakte Loop-Heizung auf Basis von PTC-Heizelementen zur Beheizung von Gehäusen mit elektrischen oder elektronischen Einbauten. Mit der Beheizung kann sowoh...
Schaltschrankheizung, 06510.0-00, STEGO Kompakte Loop-Heizung auf Basis von PTC-Heizelementen zur Beheizung von Gehäusen mit elektrischen oder elektronischen Einbauten. Mit der Beheizung kann sowoh...
Schaltschrankheizung, 06100.0-00, STEGO Die flache Heizung wird verwendet, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung innerhalb von Gehäusen und Schränken mit elektrischen/elektronischen Komponenten...
Heizung für Schaltschrank, ohne Heizgebläse, Heizleistung 50 W, Betriebsspannung 110...230 V AC/DC, Nennstrom 0,2 A , berührungssicher, mit PTC-Heizwiderstand, Clip für Tragschiene 35 mm, Schutzkla...
Schaltschrankheizung 230V, 50W ZAY98536Schaltschrankheizung, Zubehör, 120-240VAC, 50W, mit Thermostat und Vorsicherung. Zubehör für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.
TRU COMPONENTS TC-NTL150-50W Schaltschrankheizung 120 - 250 V 50 W (L x B x H) 100 x 58 x 70 mm 1 St. Schaltschrankheizung, 50 W, 120-250 V AC/DC Betriebsspannung: 120 - 250 V AC/DC Leistung: 50 W ...
Schaltschrank-Heizungen Serie Sandwich RO/SE Typ S1 - S6. Auf beiden Seiten Kühlrippen zur Wärmeabgabe (schwächste Wandstärke 1,5 mm), senkrecht und waagrecht einsetzbar, geringe Einbautiefe, varia...