Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Schaltschrank-Heizung, 50W, 120 → 240V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-489276
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     06000.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Ausgangsleistung = 50W
Versorgungsspannung = 120 → 240V ac/dc

VDE, UL. Berührungssicheres Heizgerät. Berührungssichere Heizgeräte sind für alle Anwendungen und in allen Bereichen einsetzbar, in denen Gehäuse von elektronischen Komponenten beheizt werden müssen, um der Kondenswasserbildung und niedrigen Temperaturen vorzubeugen. Der Aluminium-Heizkörper wird durch ein Kunststoffgehäuse geschützt. Durch dieses Kunststoffgehäuse wird die Oberflächentemperatur im Vergleich zu konventionellen Aluminium-Heizkörpern bedeutend reduziert. Bei stets dicht bestückten Platten und Gehäusen kann somit der Abstand zwischen dem Heizkörper und den Plattenbauteilen reduziert werden. Einige berührungssichere Modelle verfügen über ein integriertes Thermostat. Betriebsspannung 120–240 V ac/dc (Min. 110 V, max. 265 V) Kleines Format Doppelt isoliert Schnelle DIN-Schienenmontage Berührungssichere Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
50W
Versorgungsspannung:
120 → 240V ac/dc
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 50w, gehäuseheizung, 489276, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schaltschrank Heizgeräte, STEGO, 06000000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Enclosure Heaters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 35,87*
€ 52,34*
€ 5,90*
ab € 32,45*
€ 52,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,91*
€ 74,86*
1 Tag
481
€ 14,99*
ab € 47,93*
€ 75,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.