Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 280 x 280 x 111 mm, grau (RAL 7038), IP66, 042828


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 280 x 280 x 111 mm, grau (RAL 7038), IP66, 042828
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 280 x 280 x 111 mm, grau (RAL 7038), IP66, 042828
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 280 x 280 x 111 mm, grau (RAL 7038), IP66, 042828
Artikel-Nr.:
     4502-80H1070
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     042828110
EAN/GTIN:
     4099891612320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kleingehäuse
Modulgehäuse
Aluminiumgehäuse, 042828110, Rose Features * Aluminium-Druckgussgehäuse für MSR- und Automatisierungstechnik * Vorbereitet zur Aufnahme von Frontfolien und Folientastaturen * Rechteckige Domanordnung im Deckel und Unterteil
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Farbe:
grau
Höhe:
111 mm
Länge:
280 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
7038
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
2.788 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,79*
€ 104,82*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 89,35*
€ 124,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
100110710
ab € 21,26*
Zubehör
Rose
100614810
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.