Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose Aluform Aluminium Gehäuse Aluminiumgehäuse Grau Außenmaß 280 x 280 x 111mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7660390
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     042828110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7660390
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 280 mm
Höhe Außen = 280 mm
Breite Außen = 280 mm
Abmessungen Außen = 280 x 280 x 111mm
Bereich = Aluminiumgehäuse
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = Aluform
Anzahl von Ausbrüchen = 0
IK-Klassifizierung = IK09
Dichtungswerkstoff = Polyurethan
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
280 mm
Höhe Außen:
280 mm
Breite Außen:
280 mm
Abmessungen Außen:
280 x 280 x 111mm
Bereich:
Aluminiumgehäuse
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Aluform
Anzahl von Ausbrüchen:
0
IK-Klassifizierung:
IK09
Dichtungswerkstoff:
Polyurethan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,41*
€ 114,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 137,24*
€ 177,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
100110710
ab € 27,46*
Zubehör
Rose
100614810
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.