Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene TS 35/7,5 für 04 202807


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene TS 35/7,5 für 04 202807
Tragschiene TS 35/7,5 für 04 202807
Artikel-Nr.:
     4502-80H1164
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     100614810
EAN/GTIN:
     4099891571054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragschiene
gehäusezubehör rose
Tragschiene, 100614810, Rose Tragschiene TS 35/7,5 für 04 202807.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tragschiene TS 35/7,5 für 04 202807
Höhe:
35 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
7.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.098 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Haustechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.