Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), gerade 180°, Kabel-Ø 10 bis 12 mm, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), gerade 180°, Kabel-Ø 10 bis 12 mm, P
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), gerade 180°, Kabel-Ø 10 bis 12 mm, P
Artikel-Nr.:
     4502-74F191
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     15-004680
EAN/GTIN:
     4099889813661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
D-Sub Steckergehäuse, CONEC, 15-004680 Wasserfeste D-SUB Haube 25-positionen, Druckschraube 4-40UNC, Edelstahl. Features * Mit O-Ring * Gerade Kabeleinführung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gehäusegröße:
3 (DB)
Gehäusematerial:
PBT
Kabelausgang:
gerade 180°
Kabeldurchmesser:
10 bis 12 mm
Verriegelung:
Rändelschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
15-007683E
ab € 16,40*
Sonstiges
Conec
15-006363E
ab € 12,69*
Sonstiges
Conec
15-007713E
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.