Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 25-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, 15-006363E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 25-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, 15-006363E
D-Sub Stecker, 25-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, 15-006363E
D-Sub Stecker, 25-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, 15-006363E
Artikel-Nr.:
     4502-74F208
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     15-006363E
EAN/GTIN:
     4099889808162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
d-sub steckverbinder
D-Sub-Stecker, 15-006363E, CONEC Features * Mit Dichtung * Mit O-Ring * Schutzart: IP67 * Metallgehäuse: Zinkdruckguss * Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
High density
Polzahl:
25-polig
Verriegelung:
Gewindeschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0162 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Stiftleiste, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, D-Sub Stecker, Sub-D Stecker, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
15-004730
ab € 5,10*
Sonstiges
Conec
15-004780
ab € 10,91*
Sonstiges
Conec
15-004830
ab € 9,79*
Sonstiges
Conec
15-004680
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.