Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, 15-007683E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, 15-007683E
D-Sub Buchse, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, 15-007683E
Artikel-Nr.:
     4502-74F218
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     15-007683E
EAN/GTIN:
     4099889808261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
D-Sub-Buchse, 15-007683E, CONEC Features * Mit Dichtung * Schutzart: IP67 * Metallgehäuse: Zinkdruckguss * Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
High density
Polzahl:
26-polig
Verriegelung:
Gewindeschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchsenleiste, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder, D-Sub Stecker, Sub-D Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.