Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
Raspberry-PI-5-2GBEinplatinencomputer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-64S4910
Hersteller:
Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
RASPBERRY-PI-5-2GB
EAN/GTIN:
5056561803302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Abbildung kann abweichen. Einplatinencomputer, RASPBERRY-PI-5-2GB, RASPBERRY PI Ausgestattet mit einem 64-Bit Quad-Core Arm Cortex-A76 Prozessor, der mit 2,4 GHz läuft, bietet Raspberry Pi 5 eine 2-3-fache Steigerung der CPU-Leistung im Vergleich zu Raspberry Pi 4. Zusammen mit einer erheblichen Steigerung der Grafikleistung durch einen 800MHz VideoCore VII Grafikprozessor, einer dualen 4Kp60 Display-Ausgabe über HDMI und modernster Kameraunterstützung durch einen neu entwickelten Raspberry Pi Image Signal Processor bietet er ein reibungsloses Desktop-Erlebnis für Verbraucher und öffnet die Tür zu neuen Anwendungen für Industriekunden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
WLAN 802.11.b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, BLE, 2 x USB 2.0, 2 x U
Ausführung:
Raspberry-PI-5-2GB
Produkt-Art:
Einplatinencomputer
Prozessorkern:
Cortex-A76
Speichergröße:
2 GB
MPU Interface:
GPIO
IC Controller/Driver:
BCM2712
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Halbleiter
>
Single Board Computer
Weitere Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
,
Eval Board
,
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board
,
Computer
,
Development Board
,
Discovery-Board
,
Entwicklungsplatine
,
Evaluation-Board
,
Evaluation-Kit
,
Experimentierplatine
,
Mikrocontroller Board
,
Miniatur-Computer
,
Single Board Computer
,
Raspberry
,
Raspberry Pi
,
Raspberry Pi board
,
Entwicklungssystem
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 45,29*
€ 56,84*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 46,89*
€ 58,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,55*
€ 65,78*
Lager 820
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 52,88*
€ 66,17*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 57,09*
€ 69,69*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Funkschalt-Set RCS 1000 N Comfort, 2er Funksteckdosen Set (mit Handsender und erhöhtem Berührungsschutz)
Brennenstuhl
1507150
€ 18,0826*
Sonstiges
Joy-iT RB-CASEP4+03 Zubehör für Entwicklungsplatinen Hülle Schwarz
Joy-It
RB-CASEP4+03
€ 8,48*
Sonstiges
Lindy 36916 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C Schwarz
Lindy
36916
€ 7,33*
Sonstiges
Raspberry Pi Batterie
Raspberry Pi
SC1163
€ 6,85*
Sonstiges
Raspberry Pi Netzteil
Raspberry Pi
SC0217
€ 7,63*
Sonstiges
Raspberry Pi SC1152 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 27 W Weiß
Raspberry Pi
SC1152
€ 13,09*
Sonstiges
Renkforce RF-3016752 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz
Renkforce
RF-3016752
€ 36,56*
Sonstiges
Renkforce RF-4507494 Kühlregal
Renkforce
RF-4507494
€ 7,31*
Sonstiges
Joy-it PIEnergy Mini Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine
Joy-It
RB-PE01
€ 22,82*
Sonstiges
Raspberry Pi® Aktiver Lüfter Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®
Raspberry Pi
SC1148
€ 6,85*
Sonstiges
Raspberry Pi® Bookworm Betriebssystem 32 GB Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®
Raspberry Pi
SC1656L
€ 12,35*
Sonstiges
Raspberry Pi® M.2 HAT+ Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine Geeignet für: Raspberry Pi® 5 B
Raspberry Pi
SC1166
€ 13,03*
Sonstiges
Raspberry Pi® SBC-Gehäuse Geeignet für: Raspberry Pi® 5 B Rot, Weiß
Raspberry Pi
SC1159
€ 11,37*
Sonstiges
Raspberry Pi® SC0023 Camera Module V2 8MP CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®
Raspberry Pi
SC0023
€ 19,40*
Sonstiges
Renkforce Aktiver Lüfter Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®, Rock Pi, Banana Pi
Renkforce
RF-4317314
€ 6,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.