Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® 5 B 2GB 4 x 2.4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y787543
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC1110
EAN/GTIN:
     5056561803302
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Der Raspberry Pi® 5 B ist die leistungsstarke Weiterentwicklung des extrem erfolgreichen Rechensystems in Kreditkartengröße. Die fünfte Generation des Raspberrys wurde mit einem rechenstarken ARM Cortex-A76 Quad-Core-Prozessor mit 4x 2.4 GHz ausgestattet. Durch dieses Upgrade liefert Ihnen der Raspberry Pi® 5 B in bestimmten Anwendungen deutlich mehr Leistung. Für eine schnelle und einfache Vernetzung befinden sich WiFi und Bluetooth® Low Energy und Gigabit-LAN onBoard.

Die Änderungen im Überblick:
Der Raspberry Pi® 5 B ist seit September 2023 Teil der Raspberry Pi®-Familie. Folgende Verbesserungen/Änderungen wurden beim 5B vorgenommen:
1) Die CPU wurde auf eine 2,4 GHz ARM Cortex-A76 Quad-Core-CPU gesteigert (2-3x schneller als der Vorgänger).
2) VideoCore VII Grafikprozessor
3) 2x MIPI-Anschlüsse (2x DSI/CSI)
4) 5V/5A DC-Stromversorgung über USB-C™ mit Power Delivery-Unterstützung
5) Neue Anschlüsse: PCIe 2.0 Schnittstelle für z.B. SSD M.2 Speichergeräte, Ein/Aus-Schalter, RTC-Batterieanschluss, zusätzlicher UART-Anschluss, zusätzlicher Lüfter-Anschluss

RP1
Der Raspberry Pi 5 ist mit dem RP1 I/O-Controller ausgestattet, welcher intern bei Raspberry Pi entwickelt wurde. Mittels USB 3.0 verfügt der Raspberry 5 über eine größere Gesamtbandbreite, was eine schnellere Übertragungsgeschwindigkeit ermöglicht. Die Anschlüsse für Kamera und DSI-Display sind austauschbar, so dass Sie jeweils einen oder zwei gleiche Anschlüsse haben können.

Mehr als doppelt so schnell und unendlich viel flüssiger
Der Raspberry Pi 5 verfügt über den Broadcom BCM2712 Quad-Core Arm Cortex A76 Prozessor mit 2,4 GHz und ist damit bis zu dreimal schneller als die Vorgängergeneration.

Alles an Bord des PCI Express
Diese Erweiterung des Raspberry Pi ermöglicht es Ihnen, eine M.2 SSD an Ihren Raspberry Pi anzuschließen, um eine schnelle Datenübertragung und einen superschnellen Start zu ermöglichen.

Komplett abwärtskompatibel zu Ihren bisherigen Projekten
Der Raspberry Pi® 5 B bleibt in der Grundform und -größe gleich, sodass Sie Ihren neuen Raspberry Pi® 5 B einfach für ein Upgrade in Ihre alten Projekte einfügen können. Durch die neue Anordnung der Schnittstellung und Änderungen der Anschlüsse, sind neue Gehäuse erforderlich. Ansonsten ist bestehendes Zubehör (bis auf Raspberry Pi PoE HAT) voll kompatibel zum neuen Raspberry Pi.

Ihr neuer Desktop-PC
Die Geschwindigkeit und Leistung des neuen Raspberry Pi® 5 B wurde deutlich gegenüber früheren Modellen verbessert. Egal, ob Sie Dokumente bearbeiten, mit einer Reihe von geöffneten Registerkarten im Internet surfen, mit Tabellenkalkulationen jonglieren oder Präsentationen erstellen. Sie werden feststellen, dass die Arbeit reibungslos und effizient ist - und das auf einer kleineren, energieeffizienteren und kostengünstigeren Ebene.

Erweiterter Arbeitsbereich - Zusätzlichen zweiten Bildschirm anschließbar
Dank der beiden micro-HDMI-Anschlüsse lassen sich bis zu zwei weitere Monitore, Beamer oder auch TV-Geräte an Ihrem Raspberry Pi® 5B betreiben - und das auch in 4K!

Leise & energieeffizient
Der lüfterlose, energieeffiziente Raspberry Pi® läuft geräuschlos und verbraucht deutlich weniger Strom als andere Desktop-PCs.
Features:
Leistungsgesteigerte ARM Cortex-A76 CPU
Gigabit LAN-Schnittstelle (Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 1.000 MBit/s)
Dual-Display-Output in 4K-Qualität
Dual Band Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz / 5.0 GHz)
Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE)
Power over Ethernet optional (HAT Connector)
PCIe 2.0 Schnittstelle für schnelle Peripheriegeräte
Mit eingebautem Ein-
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Länge:
85 mm
Breite:
56 mm
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Prozessor:
ARM Cortex-A76
Speicher-Typ:
DDR4 + SRAM
Ausgangsstrom:
5 A
Bluetooth® Version:
5.0
Taktfrequenz:
2.4 GHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Stromversorgung:
über USB
Prozessor-Kerne (Anzahl):
4 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Anschlüsse intern:
CSI (Camera) + DSI (Display) + GPIO (40pol.)
Grafikprozessor:
Broadcom Video Core VII
System-on-a-Chip:
Broadcom BCM2712
Anschlüsse extern:
2x USB 2.0 + 2x USB 3.0 + LAN (10/100/1000) + 2x HDMI™ + microSD + USB-C® (Strom) + PCIe 2
Modell:
Raspberry Pi® 5 B
Arbeitsspeicherkapazität:
2 GB
WLAN:
b/g/n/ac
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Raspberry Pi®, raspberry, 3b+
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 45,32*
€ 56,77*
€ 6,95*
ab € 46,54*
€ 58,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,37*
€ 64,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 53,04*
€ 65,19*
5 Tage
892
€ 1,00*
ab € 53,06*
€ 65,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1507150
€ 18,3426*
Sonstiges
Joy-It
RB-CASEP4+03
€ 8,48*
Sonstiges
Lindy
36916
€ 7,38*
Sonstiges
Raspberry Pi
SC1163
€ 6,88*
Sonstiges
Raspberry Pi
SC0217
€ 7,60*
Sonstiges
Raspberry Pi
SC1152
€ 13,00*
Sonstiges
Renkforce
RF-3016752
€ 36,47*
Sonstiges
Renkforce
RF-4507494
€ 7,30*
Sonstiges
Joy-It
RB-PE01
€ 22,86*
Sonstiges
Raspberry Pi
SC1148
€ 6,84*
Sonstiges
Raspberry Pi
SC1656L
€ 12,34*
Sonstiges
Raspberry Pi
SC1166
€ 13,00*
Sonstiges
Raspberry Pi
SC1159
€ 11,37*
Sonstiges
Raspberry Pi
SC0023
€ 19,20*
Sonstiges
Renkforce
RF-4317314
€ 6,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.