| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-62G250 Herst.-Nr.: 50.880.00.20.00 EAN/GTIN: 4099891491826 |
| | |
|
| | |
| Miniatur-Druckregler mit Gewindeanschluss M 5 Typ: 50.880.00.20.00 Druckbereich: max. 2 bar Material Gehäuse: Messing galvanisiert, vernickelt Membrane: NBR, gewebeverstärkt Medium: nicht aggressive Medien Anschlussart: M 5 Umgebungstemperatur: 0 bis +60 °C, mit Sekundärentlüftung (SE). Weitere Informationen: | | Anschluss: | M5 | Druckbereich: | 10 bar | Einstelldruckbereich: | bis 2 bar | Medium: | nicht aggressive Medien | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.006 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Pneumatikdruckregler, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör |
| | |
| |