Miniatur-Druckregler mit Gewindeanschluss M 5 Typ: 50.880.00.20.00 Druckbereich: max. 2 bar Material Gehäuse: Messing galvanisiert, vernickelt Membrane: NBR, gewebeverstärkt Medium: nicht aggressiv...
Miniatur-Druckregler mit Gewindeanschluss M 5 Typ: 50.880.00.20.10 Druckbereich: max. 2 bar Material Gehäuse: Messing galvanisiert, vernickelt Membrane: NBR, gewebeverstärkt Medium: nicht aggressiv...
Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,1 - 2 barMembrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragend...
Druckregler DRV 250, Niederdruckausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 1/2, Regelbereich 0,2 - 2 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Ein...
Druckregler DRV 250, Niederdruckausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 1/4, Regelbereich 0,2 - 2 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Ein...
Druckregler DRV 250, Niederdruckausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 3/8, Regelbereich 0,2 - 2 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Ein...
Druckregler für Trinkwasser, DVGW nicht notw., inkl. Manometer, Messingsiebtasse, R 1, Regelbereich 0,5 - 2 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmu...
Druckregler für Trinkwasser, DVGW nicht notw., inkl. Manometer, Messingsiebtasse, R 1/2, Regelbereich 0,5 - 2 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Sch...
Druckregler für Trinkwasser, DVGW nicht notw., inkl. Manometer, Messingsiebtasse, R 3/4, Regelbereich 0,5 - 2 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Sch...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, R 1 1/2, Regelbereich 0,2 - 2 bar, PE max. 16 bar, Vordruck min. 1,2 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membranventil und eing...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, R 1 1/4, Regelbereich 0,2 - 2 bar, PE max. 16 bar, Vordruck min. 1,2 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membranventil und eing...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, R 1, Regelbereich 0,2 - 2 bar, PE max. 16 bar, Vordruck min. 1,2 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membranventil und eingebau...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, R 1/2, Regelbereich 0,2 - 2 bar, PE max. 16 bar, Vordruck min. 1,2 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membranventil und eingeb...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, R 2, Regelbereich 0,2 - 2 bar, PE max. 16 bar, Vordruck min. 1,2 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membranventil und eingebau...