Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf für Miniatur-Druckregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf für Miniatur-Druckregler
Drehknopf für Miniatur-Druckregler
Drehknopf für Miniatur-Druckregler
Artikel-Nr.:
     4502-62G262
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     50.883.00
EAN/GTIN:
     4099891492298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Druckluftregler
Druckregelventil
Drehknopf Typ: 50.883.00
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Miniatur-Druckregler
Gewindegröße:
M5
Material:
Messing
Zubehörart:
Drehknopf
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Druckregler, Knöpfe, drehknopf, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Einstellknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.