Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 1241.3189


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schurter 1241.3189
Schurter 1241.3189
Schurter 1241.3189
Artikel-Nr.:
     4502-59P4142
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3189
EAN/GTIN:
     4099889200683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
schurter piezotaster
piezotaster
Piezotaster, 1241.3189, SCHURTER Piezotaster mit Aluminium-Gehäusematerial, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer mit mehr als 20 Mio. Betätigungen. Er kann in rauen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
5-28 VDC
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
30 mm
Farbe der Beleuchtung:
blau
Gehäusefarbe:
silber
Gehäusematerial:
Aluminum
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
42 V
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.04176 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Piezoschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 82,76*
€ 86,90*
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 82,69*
€ 86,95*
20
Frei Haus
ab € 74,51*
€ 97,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.739,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.