Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Piezo-Schalter 100 mA @ 60 V SPST Lötanschluss Beleuchtet IP 69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter Piezo-Schalter 100 mA @ 60 V SPST Lötanschluss Beleuchtet IP 69K
Artikel-Nr.:
     108EL-1737862
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3189
EAN/GTIN:
     5059039759637
Suchbegriffe:
Piezotaster
schurter piezotaster
piezotaster
Beleuchtet = Ja
LED Farbe = Blau
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktanordnung = SPST
Tafelausschnitt Durchmesser = 30mm
IP Schutzart = IP 69K
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Piezo-Taster Serie PSE, vandalensicher. Die Piezoschalter aus der Schurter-Serie sind äußerst zuverlässige Produkte mit einer langen Lebensdauer von mehr als 20 Millionen Betätigungen. Diese Schalter eignen sich ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen sowohl in Gebäuden als auch im Freien. Beleuchtete Piezotaster Vandalensicheres Aluminiumgehäuse Keine mechanischen Teile
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Ja
LED Farbe:
Blau
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktanordnung:
SPST
Tafelausschnitt Durchmesser:
30mm
IP Schutzart:
IP 69K
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 1737862, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Piezo-Schalter, Schurter, 12413189, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Piezo Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 82,36*
€ 86,03*
20
€ 5,90*
ab € 82,79*
€ 86,12*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 74,68*
€ 96,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.931,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.