Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: piezoelektrisch; Pos: 2; SPST-NO; 0,1A/42VAC; 0,1A/60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter Piezo-Schalter 100 mA @ 60 V SPST Lötanschluss Beleuchtet IP 69K
Artikel-Nr.:
     2805-1241.3189
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezotaster
schurter piezotaster
piezotaster
Hersteller: SCHURTER
Montage: Panel
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 33,75x34,8mm
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø30,3mm
Ausgänge: Leitungen 200mm
Elektrische Lebensdauer: 20000000 Zyklen
Gehäuse-Material: Aluminium
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK02
Schalter-Typ: piezoelektrisch
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 42V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 60V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 3N
Beleuchtung: LED;mit Ring
Beleuchtungsspannung: 24V DC
Korpusfarbe: Aluminium
Beleuchtungsfarbe: blau
Schalterform: konkav
Herstellerserie: PSE NO 30
Anzahl Positionen: 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 82,16*
€ 86,50*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 82,36*
€ 86,52*
20
Frei Haus
ab € 74,35*
€ 97,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.730,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.