Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-Speed Power MOSFET Driver, PDIP-8, Microchip TC429CPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High-Speed Power MOSFET Driver, PDIP-8, Microchip TC429CPA
High-Speed Power MOSFET Driver, PDIP-8, Microchip TC429CPA
Artikel-Nr.:
     4502-48S1024
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC429CPA
EAN/GTIN:
     4099879103147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Abbildung kann abweichen. MOSFET-Treiber, TC429CPA, ATMEL Der TC429CPA ist ein Hochgeschwindigkeits-CMOS-Pegelumsetzer und Treiber mit einem Ausgang. Dieses Produkt ist speziell für die Ansteuerung hochkapazitiver Leistungs-MOSFET-Gates konzipiert. Features * CMOS-Logikeingang mit hoher Impedanz * Ausgangsspannung swing * Kurze Verzögerungszeiten * Antrieb mit hoher kapazitiver Last Anwendungen * CCD-Treiber * Antrieb über Impulstransformator * Klasse D Schaltverstärker * Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Niedrige Seite
Ausgangsspannungsbereich:
7-18 V
Eingangsspannung:
2.4 V
Gehäuse:
PDIP-8
Montage:
THT
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,13*
1
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 3,28*
1 Tag
280
5
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 3,32*
9 Tage
280
7
€ 6,99*
ab € 3,56*
€ 5,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.