Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology TC429CPA PMIC - Gate-Treiber Invertierend Low-Side PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1085585-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC429CPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Microchip Technology TC429CPA PMIC - Gate-Treiber Invertierend Low-Side PDIP-8

PMIC - Gate-Treiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Anzahl der Konfigurationen: 1 · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Eingangstyp: Invertierend · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Konfiguration (PMIC): Low-Side · Montageart: Durchführungsloch · Spannungseingang max.: 18 V · Spannungseingang min.: 7 V · Strom - Spitze: 6 A · Verzögerungszeit: 53 ns

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Anzahl Kanäle:
1
Eingangstyp:
Invertierend
Konfiguration (PMIC):
Low-Side
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
TC429CPA
Montageart:
Durchführungsloch
Verzögerungszeit:
53 ns
Anzahl der Konfigurationen:
1
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Strom - Spitze:
6 A
Spannungseingang max.:
18 V
Spannungseingang min.:
7 V
Produkt-Art:
PMIC - Gate-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, 02050002250758, Microchip Technology, TC429CPA, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,13*
1
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 3,28*
Lager 102
280
5
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 3,33*
9 Tage
280
7
€ 6,99*
ab € 3,57*
€ 5,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.