Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
M23-Steckverbinder
>
Artikel
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (4 polig), 757-184
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-44P6225
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
757-184
EAN/GTIN:
4050821054313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Abbildung kann abweichen. Sensor-/Aktuator-Box, 757-184, WAGO M12-Sensor-/Aktor-Box, 8-fach, 4-polig, M23-Stecker Features * Gelbe LED-Statusanzeige * Grüne LED-Betriebsanzeige
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
M12 (4-polig, Buchse)
Bus Eingang:
M12 (4-polig, Buchse)
IO Ports:
8 x M12 (4 polig)
Leistungsanschluss:
M23
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.24 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Industrie Steckverbinder
>
Sensor-Aktor Rundsteckverbinder, Verteilerboxen un
>
Sensor-Aktor Verteilerboxen
Weitere Suchbegriffe:
as-i verteiler
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Industriesteckverbinder
,
Aktoriksteckverbinder
,
Sensor-Aktor-Steckverbinder
,
Sensorsteckverbinder
,
Sensor-Aktor-Verteiler
,
Aktor-Box
,
Sensor-Aktor-Box
,
Rundsteckverbinder
,
Rundsteckverbindung
,
Metrische Steckverbinder
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,97*
€ 70,40*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 60,51*
€ 71,67*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,9933*
€ 73,1385*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,49*
€ 73,46*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 88,39*
€ 101,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-110 Leuchtmarker Grün
WAGO Kontakttechnik
210-110
€ 1,86*
Zubehör
Wago 756-3201/120-150 Signalkabel 15 m Schwarz
WAGO Kontakttechnik
756-3201/120-150
€ 134,52*
Zubehör
Wago 756-3202/120-050 Signalkabel 5 m Schwarz
WAGO Kontakttechnik
756-3202/120-050
€ 87,60*
Zubehör
Wago 756-3202/120-100 Signalkabel 10 m Schwarz
WAGO Kontakttechnik
756-3202/120-100
€ 111,84*
Zubehör
Wago 756-3202/120-150 Signalkabel 15 m Schwarz
WAGO Kontakttechnik
756-3202/120-150
€ 134,55*
Zubehör
Wago 756-5301/040-050 Signalkabel 5 m Schwarz
WAGO Kontakttechnik
756-5301/040-050
€ 15,123*
Zubehör
Wago 756-8102 Steckdosensicherung Schwarz
WAGO Kontakttechnik
756-8102
€ 1,23*
Zubehör
Wago M23 10m Signalkabel Schwarz
WAGO Kontakttechnik
756-3201/120-100
€ 111,18*
Zubehör
Wago M23 5m Signalkabel Schwarz
WAGO Kontakttechnik
756-3201/120-050
€ 85,20*
Zubehör
757-011 - Beschriftungs-Karten(40 Schilder/Karte)
WAGO Kontakttechnik
757-011
€ 15,13214*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.