Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0634799 Herst.-Nr.: 756-5301/040-050 EAN/GTIN: 4044918974943 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktorkabel; einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende); 4-polig; M12-Buchse axial; offenes Ende; 5 m
Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 4.7 mm |  | Gewicht | 161 g | Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Stecker | 1xM12 |  | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsen für Federkontaktstifte, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4147 | |  | | 10 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,793* | € 15,143* |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,947* | € 16,567* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 14,4278* | € 16,9678* |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,8385* | € 17,3285* |  |  |  | | 34 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 12,70* | € 17,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 151,43* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|