Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor/Aktor Verteilerbox 8F/4P/M23 757-184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012B-41866248
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-184
EAN/GTIN:
     4050821054313
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder

Sensor/Aktor Verteilerbox 8F/4P/M23 757-184

M12-Sensor-/-Aktorbox
8-fach
4-polig
M23-AnschlussM12-Sensor-/-Aktorbox, 8-fach.
4-polig (1 Signal pro Anschluss).
M23-Anschluss (12-polig).
LED-Betriebsanzeige grün.
LED-Statusanzeige gelb.
inkl. Beschriftungsschilder (10 Stck.).
inkl. M12-Schutzkappen (2 Stck.).
Weitere Informationen:
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
8
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Bemessungsspannung:
32 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
10..30 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
9 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: as-i verteiler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,79*
€ 70,31*
€ 4,98*
ab € 60,70*
€ 71,58*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,8733*
€ 73,0385*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,01*
€ 73,36*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,4091*
€ 75,4791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-110
€ 1,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3201/120-150
€ 134,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3202/120-050
€ 87,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3202/120-100
€ 111,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3202/120-150
€ 135,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5301/040-050
€ 15,143*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-8102
€ 1,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3201/120-100
€ 110,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-3201/120-050
€ 85,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
757-011
€ 15,22214*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.