Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 20 A, 6 kV, grau/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 20 A, 6 kV, grau/
Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 20 A, 6 kV, grau/
Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 20 A, 6 kV, grau/
Artikel-Nr.:
     4502-44P0590
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-523
EAN/GTIN:
     4050821293613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
Doppelstockklemme, 280-523, WAGO Doppelstockklemme, Durchgangsklemme, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², CAGE CLAMP, 2,50 mm², blau/grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
Doppelstockklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5 mm
Farbe:
grau/blau
Höhe:
64 mm
Länge:
58.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
20 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,23*
€ 1,59*
50
€ 5,46*
ab € 1,4406*
€ 1,8506*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,4595*
€ 1,8795*
50
Frei Haus
ab € 1,4692*
€ 1,8892*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-172/003-000
ab € 243,095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-136/005-000
ab € 127,1995*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-137/005-000
ab € 146,762*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-233/005-000
ab € 139,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-236/005-000/039-000
ab € 137,4625*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-341
ab € 0,2796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-409
ab € 0,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-482
ab € 0,3096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-483
ab € 0,4344*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-485
ab € 0,6564*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.